Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4Ah - MGN7496

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455543

Réf. Sonepar

00399645011

Réf. Fournisseur

MGN7496

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.2 mm

hauteur, borne comprise:

61.3 mm

largeur:

32.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

372.75 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Sortie : Cosse emboutie, s'utilise aussi comme une cosse Faston 4.8mm Equivalent avec 806083