Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 1.5Ah Fast - MGH00842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766608949
Réf. Sonepar
00399660894
Réf. Fournisseur
MGH00842
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1500 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
152.13 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.6 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
81 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cosses Faston 4,8mm de chaque côté. Ce pack est fabriqué avec des cellules NX. Equivalent avec BEGHELLI 8826