Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh F4.8 - MGN0917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766608963
Réf. Sonepar
00399660896
Réf. Fournisseur
MGN0917
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
145.96 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.4 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
73 g
NX Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh F4.8 vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cosses Faston 4,8mm de chaque côté. Cette batterie est assemblée avec des cellules Yuasa. Equivalent avec BEGHELLI 130015, 6140144766080, 6140-14-4766080, BEGHELLI 8815H, 8815H, 130015
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cosses Faston 4,8mm de chaque côté. Cette batterie est assemblée avec des cellules Yuasa. Equivalent avec BEGHELLI 130015, 6140144766080, 6140-14-4766080, BEGHELLI 8815H, 8815H, 130015