Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST4 (lot de 2 batteries) 3.6V 1 - MGH00760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535603
Réf. Sonepar
00399653560
Réf. Fournisseur
MGH00760
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
148.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15.71 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
159.6 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (BAES) Lot de 2 batteries Equivalent avec 105BAT105, 758715, 758710, 758705, 806473, 758702