Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah fast - MXN0024

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766525772

Réf. Sonepar

00399645399

Réf. Fournisseur

MXN0024

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

405 g

NX Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST1 3.6V 4Ah fast vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cellules SAFT Modèle haute température Accumulateur spécialement conçu pour la charge permanente Equivalent avec 60763, 957893