Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x F VRE 3S1P ST1 3.6V 8Ah Fils - MGN0491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8000 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 97.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766519795
Réf. Sonepar
00399644859
Réf. Fournisseur
MGN0491
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8000 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
97.2 mm
hauteur, borne comprise:
93.5 mm
largeur:
33 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
735 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) . Equivalent avec PC01891, 02100099