Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah FAST - MXN0083

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 67.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766608178

Réf. Sonepar

00399660817

Réf. Fournisseur

MXN0083

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

67.15 mm

hauteur, borne comprise:

44.82 mm

largeur:

22.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

144.9 g

NX Batterie eclairage secours 3x SC HT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 801940, 801940D