Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT ST1 3S1P 3.6V 2.5Ah JST - MGH00754

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC HT ST1 3S1P 3.6V 2.5Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2500 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 66.62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766535276

Réf. Sonepar

00399653527

Réf. Fournisseur

MGH00754

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2500 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

66.62 mm

hauteur, borne comprise:

44.29 mm

largeur:

22.82 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

170.205 g

NX Batterie eclairage secours 3x SC HT ST1 3S1P 3.6V 2.5Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 061096, GP220SCHT3BMX