Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P 3.6V 1600mAh JST - MXN0055

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P 3.6V 1600mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 66.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526007

Réf. Sonepar

00399646411

Réf. Fournisseur

MXN0055

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

66.8 mm

hauteur, borne comprise:

42.7 mm

largeur:

22.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

143.85 g

NX Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P 3.6V 1600mAh JST vendu par Pack(s)