Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah JST - MXN0062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526076
Réf. Sonepar
00399646412
Réf. Fournisseur
MXN0062
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
44.8 mm
largeur:
22 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
143.22 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 805502