Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNT DH ST4 4.8V 4Ah - MGN7429

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNT DH ST4 4.8V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455406

Réf. Sonepar

00399000050

Réf. Fournisseur

MGN7429

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

500 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 4 VNT DH ST4 4.8V 4Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) 2 fastons 6.3mm . Sorties cosses : 2 x 6.35mm fastons mâles Rendement de charge élevé à haute température Utilisé dans les installations : URA; LEGRAND; IMPEX Equivalent avec 615859, 136619, 131175, 954098