Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNT DH U 4.8V 4Ah - MGN7486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766455468
Réf. Sonepar
00399645004
Réf. Fournisseur
MGN7486
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
260 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
590 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 4 VNT DH U 4.8V 4Ah vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 13264, 804480
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 13264, 804480


