Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNTCS 4.8V 1.2Ah - MGN74116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1200 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766455338
Réf. Sonepar
00399644995
Réf. Fournisseur
MGN74116
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1200 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
4.5 mm
hauteur, borne comprise:
8.8 mm
largeur:
2.3 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
210 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 4 VNTCS 4.8V 1.2Ah vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Pack COTE/COTE Equivalent avec 802218
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Pack COTE/COTE Equivalent avec 802218


