Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4VR7FL-2 4.8V 16Ah - MFN7496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 16 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766455208
Réf. Sonepar
00399647290
Réf. Fournisseur
MFN7496
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
16 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
134.6 mm
hauteur, borne comprise:
95.6 mm
largeur:
69.8 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
2000 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Sortie cosses 13 x 0.5 x 37.5 mm Equivalent avec 804196D, 804196, 610785, 124130


