Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST4 4.8V 800mAh Fils - MGN0687

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST4 4.8V 800mAh Fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521217

Réf. Sonepar

00399644958

Réf. Fournisseur

MGN0687

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

197 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.1 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

98.91 g

NX Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST4 4.8V 800mAh Fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cellules SAFT