Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x D HT 1S4P ST6 1.2V 16Ah Cosse - MXN0054

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x D HT 1S4P ST6 1.2V 16Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 16 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525994

Réf. Sonepar

00399652599

Réf. Fournisseur

MXN0054

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

16 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

88.3 mm

hauteur, borne comprise:

61.15 mm

largeur:

64.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

540 g

NX Batterie eclairage secours 4x D HT 1S4P ST6 1.2V 16Ah Cosse vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules "haute température" que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieur à la plupart des cellules du commerce. Equivalent avec 804701