Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x D HT 4S1P ST1 4.8V 4Ah FAST - MXN0065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 130.08 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766526106
Réf. Sonepar
00399652610
Réf. Fournisseur
MXN0065
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
130.08 mm
hauteur, borne comprise:
60.15 mm
largeur:
32.56 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
483 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules "haute température" que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieur à la plupart des cellules du commerce.