Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x D HT 4S1P ST5 4.8V 4Ah JST - MGN0759

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x D HT 4S1P ST5 4.8V 4Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 65.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766521835

Réf. Sonepar

00399646402

Réf. Fournisseur

MGN0759

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

65.9 mm

hauteur, borne comprise:

121.5 mm

largeur:

32.9 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

493 g

NX Batterie eclairage secours 4x D HT 4S1P ST5 4.8V 4Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 804026N, ADR400 ESP-10771A3