Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 4S1P ST5 4.8V 1600mAh JST - MGN0747

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 4S1P ST5 4.8V 1600mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 45.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521743

Réf. Sonepar

00399652174

Réf. Fournisseur

MGN0747

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

45.1 mm

hauteur, borne comprise:

85 mm

largeur:

22.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

197.4 g

NX Batterie eclairage secours 4x SC HT 4S1P ST5 4.8V 1600mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 789940, LUM10789