Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST - MGN0725

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521552

Réf. Sonepar

00399644977

Réf. Fournisseur

MGN0725

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

89 mm

hauteur, borne comprise:

43.7 mm

largeur:

22.6 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

180 g

NX Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)