Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh AMP - MGN0486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766519740
Réf. Sonepar
00399007147
Réf. Fournisseur
MGN0486
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
175 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
200 g
NX Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh AMP vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cellules Arts Energy Equivalent avec 329045280, 805045, TD310433
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cellules Arts Energy Equivalent avec 329045280, 805045, TD310433