Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5 VNT CS 6V 1.6Ah - MGN74121

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5 VNT CS 6V 1.6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766470171

Réf. Sonepar

00399647327

Réf. Fournisseur

MGN74121

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

99.75 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 5 VNT CS 6V 1.6Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 66372129, 803102D