Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5 VT CS+ fils 6V 1.6Ah - MGN74109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 67.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766455277
Réf. Sonepar
00399644992
Réf. Fournisseur
MGN74109
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67.2 mm
hauteur, borne comprise:
47.2 mm
largeur:
41.9 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
0.248 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Application : Eclairage de sécurité Equivalent avec 800092