Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5 x SC 5S1P ST7 F100 6V 1.6Ah JST - MXN0068

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5 x SC 5S1P ST7 F100 6V 1.6Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 6.71 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526137

Réf. Sonepar

00399652613

Réf. Fournisseur

MXN0068

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

6.71 mm

hauteur, borne comprise:

4.63 mm

largeur:

4.19 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

220 g

NX Batterie eclairage secours 5 x SC 5S1P ST7 F100 6V 1.6Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 804578N, LUM10131, 10131