Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5VR7FL-2 6V 16Ah - MFN7495

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5VR7FL-2 6V 16Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 16000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 167 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455192

Réf. Sonepar

00399647289

Réf. Fournisseur

MFN7495

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

16000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

167 mm

hauteur, borne comprise:

95.6 mm

largeur:

69.8 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

2500 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 5VR7FL-2 6V 16Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Sortie cosses 13 x 0.5 x 37.5 mm Equivalent avec 804195D