Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x AA 5S1P ST1 6V 800mAh Fast - MGN0666

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x AA 5S1P ST1 6V 800mAh Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521026

Réf. Sonepar

00399644942

Réf. Fournisseur

MGN0666

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

14 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

106 g

NX Batterie eclairage secours 5x AA 5S1P ST1 6V 800mAh Fast vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Pack avec éléments haute température YUASA Equivalent avec 0 407 54, URA386002, ABAT0660, 805696D, 803982, 784077, 386002, 040754