Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x AA VST 5S1P ST1 HT 6V 800mAh FASTON 6.3mm( - MGN0423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766519252
Réf. Sonepar
00399642036
Réf. Fournisseur
MGN0423
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
70 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
14 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
113 g
NX Batterie eclairage secours 5x AA VST 5S1P ST1 HT 6V 800mAh FASTON 6.3mm(+) 4.8mm(-) vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Pack composé de cellules Arts Energy Haute température Courant max continu : 2.8A Equivalent avec URA386002, 0 407 54, 040754, ABAT0660, 386 002, 805696D, 386002, 803982, 784088
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Pack composé de cellules Arts Energy Haute température Courant max continu : 2.8A Equivalent avec URA386002, 0 407 54, 040754, ABAT0660, 386 002, 805696D, 386002, 803982, 784088