Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST - MGN0813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766522320
Réf. Sonepar
00399652232
Réf. Fournisseur
MGN0813
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
212 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.3 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
238 g
NX Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cette gamme de batterie pour éclairage de secours NiCd de la marque NX est specialement conçue pour fonctionner sur des plages de temperatures élévées (jusqu'a 55°C). Elle convient donc parfaitement pour des dispositifs d'urgence et de sécurité tels que des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants (BAES). Cette batterie a été optimisée pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Equivalent avec 186001, 805998, 10676TIM60ID, 10676 TIM 60 ID, 800461, 805118, 786801
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cette gamme de batterie pour éclairage de secours NiCd de la marque NX est specialement conçue pour fonctionner sur des plages de temperatures élévées (jusqu'a 55°C). Elle convient donc parfaitement pour des dispositifs d'urgence et de sécurité tels que des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants (BAES). Cette batterie a été optimisée pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Equivalent avec 186001, 805998, 10676TIM60ID, 10676 TIM 60 ID, 800461, 805118, 786801