Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 2,5Ah + 1x SC HT 1S1P 1, - MGH00756

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 2,5Ah + 1x SC HT 1S1P 1,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2500 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766535184

Réf. Sonepar

00399653518

Réf. Fournisseur

MGH00756

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

2500 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

213 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24.69 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

346.5 g

NX Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 2,5Ah + 1x SC HT 1S1P 1,2V 2.5Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Lot de deux batteries Equivalent avec 111904, 061098, GPHC22ST, 111905