Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST1 6V 1.6Ah fils - MGN0518

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST1 6V 1.6Ah fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 111.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520043

Réf. Sonepar

00399644883

Réf. Fournisseur

MGN0518

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

111.5 mm

hauteur, borne comprise:

44 mm

largeur:

22.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

241.5 g

NX Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST1 6V 1.6Ah fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Marque : JICEP