Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST - MGN0519

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520050

Réf. Sonepar

00399644884

Réf. Fournisseur

MGN0519

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

21.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

2.23 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

238 g

NX Batterie eclairage secours 5x SC VNT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cellules SAFT Equivalent avec 326588, 805118, 786801, 186001