Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 6x SC HT 6S1P ST4 7.2V 1.6Ah Molex - MGN0726


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766521569
Réf. Sonepar
00399646400
Réf. Fournisseur
MGN0726
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
6
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
254 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.6 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
307.44 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)