Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 8x F HT 4S2P ST2 4.8V 14Ah Cosse - MFN00126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 14000 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 13.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766498861
Réf. Sonepar
00399000680
Réf. Fournisseur
MFN00126
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
14000 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
13.5 mm
hauteur, borne comprise:
9.6 mm
largeur:
7 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
1640 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 61031, 956579, 803183