Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1600mAh Cosse - MGN0758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 8
modèle - nickel-cadmium
longueur - 45.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766521828
Réf. Sonepar
00399652182
Réf. Fournisseur
MGN0758
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
8
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
45.3 mm
hauteur, borne comprise:
169.5 mm
largeur:
22.8 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
375.69 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LUM11095


