Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 2x 18650 2S1P ST1 7.2V 3.5Ah Molex - MGL00456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 25.2 Wh
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766648235
Réf. Sonepar
00399001530
Réf. Fournisseur
MGL00456
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
25.2 Wh
application:
autre
longueur:
36.9 mm
largeur:
18.54 mm
hauteur, borne comprise:
67.13 mm
poids:
0.0958 kg
NX Batterie Li-Ion 2x 18650 2S1P ST1 7.2V 3.5Ah Molex vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Non Rechargeable 3V 0,95Ah Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840Di Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840DE Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840D Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 810DE Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 810D Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D840 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D445 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D435 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D425 Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI16iP Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI16i Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI Batterie automate - commande numerique Siemens Simatic S7-300 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 CPU 314 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 CPU 312 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 Batterie automate - commande numerique Siemens S5-90U
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Non Rechargeable 3V 0,95Ah Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840Di Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840DE Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 840D Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 810DE Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion 810D Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D840 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D445 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D435 Batterie automate - commande numerique Siemens Simotion D425 Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI16iP Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI16i Batterie automate - commande numerique Siemens Siject CI Batterie automate - commande numerique Siemens Simatic S7-300 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 CPU 314 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 CPU 312 Batterie automate - commande numerique Siemens S7-300 Batterie automate - commande numerique Siemens S5-90U


