Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 6x 18650 2S3P ST1 7.2V 7.8Ah MOLEX - MGL00517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 56.16 Wh
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766587435
Réf. Sonepar
00399658743
Réf. Fournisseur
MGL00517
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
56.16 Wh
application:
autre
longueur:
116.64 mm
largeur:
18.66 mm
hauteur, borne comprise:
71.57 mm
poids:
0.294 kg
NX Batterie Li-Ion 6x 18650 2S3P ST1 7.2V 7.8Ah MOLEX vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Connecteur : Molex Sherlock 35507; 3Way:2mm pitch Equivalent avec ER34615M-T1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Connecteur : Molex Sherlock 35507; 3Way:2mm pitch Equivalent avec ER34615M-T1


