Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 6x 18650 3S2P ST5 10.8V 7Ah F500 - MGL00268

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 6x 18650 3S2P ST5 10.8V 7Ah F500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 75.6 Wh

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766512154

Réf. Sonepar

00399644513

Réf. Fournisseur

MGL00268

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

10.8 V

capacité:

75.6 Wh

application:

autre

longueur:

36.7 mm

largeur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

201 mm

poids:

0.29967 kg

NX Batterie Li-Ion 6x 18650 3S2P ST5 11.1V 5.2Ah F500 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)