Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 8x 18650 ST2 4S2P 14.4V 7Ah BKL - MGL00412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 14.4 V
capacité - 100.8 Wh
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766513342
Réf. Sonepar
00399651334
Réf. Fournisseur
MGL00412
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
14.4 V
capacité:
100.8 Wh
application:
autre
longueur:
73.31 mm
largeur:
37.2 mm
hauteur, borne comprise:
70.03 mm
poids:
0.3768 kg
NX Batterie Li-Ion 8x 18650 ST2 4S2P 14.4V 7Ah BKL vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 2280006, 6416223, WILPA2369B, 6412287
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 2280006, 6416223, WILPA2369B, 6412287


