Enix - Pack(s) Batterie lithium 18x A LS17500 18S1P ST2 64.8V 3.6Ah F150 - MGL00314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 64.8 V
capacité - 233.28 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766649935
Réf. Sonepar
00399001531
Réf. Fournisseur
MGL00314
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
64.8 V
capacité:
233.28 Wh
application:
autre
longueur:
151.7 mm
largeur:
33.9 mm
hauteur, borne comprise:
52.3 mm
poids:
0.43239 kg
NX Batterie lithium 18x A LS17500 18S1P ST2 64.8V 3.6Ah F150 vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS17500-DSR, 2LS17500-TOY
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS17500-DSR, 2LS17500-TOY


