Enix - Pack(s) Batterie lithium 2x C 26500M 2S1P ST4 7.2V 6.5Ah binde - MGL00173

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium 2x C 26500M 2S1P ST4 7.2V 6.5Ah binde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 46.8 Wh

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766511218

Réf. Sonepar

00399644454

Réf. Fournisseur

MGL00173

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

46.8 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

115 mm

poids:

0.12915 kg

NX Batterie lithium 2x C 26500M 2S1P ST4 7.2V 6.5Ah binde vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)