Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x AA VRE 10S1P ST2 12V 700mAh T2 - MFN0009

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498571

Réf. Sonepar

00399000030

Réf. Fournisseur

MFN0009

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

73.4 mm

hauteur, borne comprise:

52.1 mm

largeur:

31.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

228 g

NX Batterie Nicd 10x AA VRE 10S1P ST2 12V 700mAh T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 40743, GEB79, PC9807, PC01208, 789061, 784097, 120246