Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Fast - MGN0665

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521019

Réf. Sonepar

00399652101

Réf. Fournisseur

MGN0665

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

7 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

163.1 mm

hauteur, borne comprise:

92.4 mm

largeur:

65.1 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2037 g

NX Batterie Nicd 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Fast vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 783148