Enix - Pack(s) Batterie Nicd 2*VRE C2300 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah T2 - MGN0799

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 2*VRE C2300 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766522207

Réf. Sonepar

00399652220

Réf. Fournisseur

MGN0799

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

99 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

148.89 g

NX Batterie Nicd 2*VRE C2300 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

JB1503EU