Enix - Pack(s) Batterie Nicd 7x D VNT 7S1P ST1 8.4V 4.2Ah F100 - MGN0676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 8.4 V
capacité - 4.2 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766521101
Réf. Sonepar
00399644949
Réf. Fournisseur
MGN0676
Marque
Enix
tension nominale:
8.4 V
capacité:
4.2 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
229 mm
hauteur, borne comprise:
63.2 mm
largeur:
33.1 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
907.2 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)


