Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST1 9.6V 700mAh F150 - MGN0208

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST1 9.6V 700mAh F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766517791

Réf. Sonepar

00399644663

Réf. Fournisseur

MGN0208

Marque

Enix

NX Batterie Nicd 8x AA 8S1P ST1 9.6V 700mAh F150 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 00251A, DORMA ES90