Enix - Pack(s) Batterie Nimh 10x 4/3A 10S1P ST1 12V 4000mAh Clip - MGH0003

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766501981

Réf. Sonepar

00399000850

Réf. Fournisseur

MGH0003

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

167 mm

hauteur, borne comprise:

70 mm

largeur:

17 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

567 g

NX Batterie Nimh 10x 4/3A 10S1P ST1 12V 4000mAh Clip vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 805143