Enix - Pack(s) Batterie Nimh 2x AA HT 2S1P ST1 2.4V 1700mAh T2 - MGH00815

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Nimh 2x AA  HT  2S1P ST1 2.4V 1700mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766607836

Réf. Sonepar

00399660783

Réf. Fournisseur

MGH00815

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

28.5 mm

hauteur, borne comprise:

48.5 mm

largeur:

14.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

55.23 g

NX Batterie Nimh 2x AA HT 2S1P ST1 2.4V 1.7Ah T2 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cette batterie est fabriquée avec des cellules haute température. Attention, la batterie est à reconnecter par vos soins pour le modèle de télécommande de grue IMET. Equivalent avec AS037