Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x AA 3S1P ST3 3.6V 1.6Ah T2 - MXH0013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766525437
Réf. Sonepar
00399652543
Réf. Fournisseur
MXH0013
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1.6 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
28 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
85 g
Les Atouts de l'article:
Pack NiCd sans protection 6V 1,6Ah


