Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x CP300H 3S1P ST1 3.6V 300mAh T2 - MBH0059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766498137
Réf. Sonepar
00399000634
Réf. Fournisseur
MBH0059
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
75 mm
hauteur, borne comprise:
7 mm
largeur:
25.3 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
37.485 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s)


