Enix - Pack(s) Batterie Nimh 3x V15H 3S1P ST4 3.6V 18mAh P2 - MBH0044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 18 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766497772
Réf. Sonepar
00399649777
Réf. Fournisseur
MBH0044
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
18 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
10.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
4.515 g
Les Atouts de l'article:
Accu bouton NiMH Type Varta V150H 6/V150H Batterie collier pour chien Dogtra SD-400 Batterie collier pour chien Dogtra SD-400S Batterie collier pour chien Dogtra FT-100 Batterie collier pour chien SportDOG DC-16 Batterie collier pour chien Petsafe Trainer SD-400S Batterie collier pour chien Petsafe FT-100 Batterie collier pour chien Petsafe 650-059


